Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Tête compacte
- Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire
- Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles
- Corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main
- Disque rotatif à denture fine à 72 dents ; angle de rotation de 5°
- Longueur 135 mm
- Poignée bicomposant chromée
- DIN 3122, ISO 3315
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!