Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet traversant 1/2 pouce
Peut être utilisé avec les clés à pas et les carrés traversants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Empreinte : Montant carré 1/2 pouce, 30 dents, angle de rotation 12°
- Norme : DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface : polie, chromée, tête de cliquet recouverte de phosphate de couleur noire
- Poignée : Poignée bicomposant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!