Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clou HN 101 pour une utilisation dans l'acier et les substrats en béton
Clou HN 101 pour une utilisation dans l'acier et les substrats en béton - 1
Clou HN 101 pour une utilisation dans l'acier et les substrats en béton - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou HN 101 pour une utilisation dans l'acier et les substrats en béton

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Les clous avec des longueurs de tige de 72, 90 et 100 mm doivent être prépositionnés et frappés avec un marteau. Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations



Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige



Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :


Profondeur de pénétration (min. 8 mm/max. 12 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.

Article ni repris, ni échangé.