Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou HNS 107/30 conforme à la norme DIN EN 206
Clou de haute qualité avec rondelle métallique pour une utilisation dans les matériaux support en acier ≥ 5 mm et en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Propriétés de pénétration améliorées grâce à une structure de rondelle "libre"
- Grande rondelle
- Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige
- Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :
Profondeur de pénétration (min. 8 mm/max. 12 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige
Respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!