Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clou avec plaque UNKT 130
Clou avec plaque UNKT 130 - 1
Clou avec plaque UNKT 130 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou avec plaque UNKT 130

Fixation de haute qualité pour substrat en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pour les matériaux isolants jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur, par ex. film à bulles, film non tissé

  • Avec clou de type HN 101
Indication

Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.

Article ni repris, ni échangé.