Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
26 article(s) avec 143 versions trouvées
Acier inoxydable, A2, non allié
Pointes en rouleaux 16° annelées brutes
Pointes en rouleaux 16° annelées galvanisées 12µm pour utilisation en classe de service 2 selon lEurocode 5
Acier zingué (A4K)
Avec tige lisse. Acier zingué (A2K)
Acier brut
Série COILS 21 (bardages / préfabriqués / châlets)
Pointes 16° annelées galvanisées à chaud 50µm utilisable en classe de service 3 selon lEurocode 5
Pointes inox A2 pour fixations de bardeaux
Série COILS SHEET
Pour une utilisation en classe de service 2, pour tous travaux de charpente
Pour travaux dans le batiment et la charpente
Pointes en rouleaux 16° lisses
Série ROOFING
Série COILS 23-25-28-31-34 (travaux de construction / bâtiment / charpente)
Pointes à tête bombée inox A4 pour bardages bois, travaux de menuiseries extérieure
Travaux de construction, ossature bois, fermettes, charpente
Pointe dancrage à tête pleine, FZV, inclinaison 16°
Série COILS BO (fixation de caisse / palettes)
Pour travaux en construction bois
Pour la fixation de sabots et connecteurs métalliques
Pointes en rouleaux 16° annelées inox A2 tête bombée pour une utilisation en classe de service 3 selon lEurocode
Série COILS SHEET annelées tête bombée inox A4
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pointes en rouleaux 16° annelées galvanisées 12µm pour utilisation en classe de service 2 selon l'Eurocode 5