Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transfert de la force de cisaillement élevé
Valeurs d'arrachement élevées
Pour toutes les longueurs de clou ayant la même profondeur d'insertion grâce au filetage cranté à crochet de 80 mm
Têtes marquées
Les longueurs sont indiquées sur les têtes, ce qui permet de contrôler la longueur du clou après insertion
Clous conformes à la norme DIN EN 14592/A1
Clous conformes à la norme DIN EN 14592/A1
Article ni repris, ni échangé.Les clous pour chevrons permettent la fixation des chevrons sur les pannes, la formation de joints et le couplage des pannes sur les chantiers industriels et commerciaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!