Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cloueur bois à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890DBCL
Cloueur bois à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890DBCL - 1
Cloueur bois à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890DBCL - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloueur bois à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890DBCL

Cloueur à bande pour les pointes Ø 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm
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
Grande longévité et cycles d'entretien réduits


Technologie de moteur sans charbons



Travail flexible


Mode de déclenchement au coups par coups (relâchement de l'interrupteur) ou en série (par contact sans relâchement de l'interrupteur)



Contrôle continu de la capacité de la batterie


Témoin de charge sur la batterie



Gain de temps


Réglage sans outils de la profondeur de pénétration



Pas de déclenchement accidentel


Interrupteur de sécurité à 2 niveaux



Prise en main confortable et sûre


Poignée souple et ergonomique

IMPORTANT : les pointes tête ronde complète et tête ronde bombée ne sont pas compatibles avec cette machine 1 an garantie