Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur pneumatique DA 64
Bec fin pour réaliser des travaux précis et magasin incliné pour travailler dans des endroits difficiles d’accès
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Equipé d’un dispositif de sécurité intégré sur le bec
- Puissant et maniable
- Gâchette ergonomique de 35 mm
- Muni d’une molette qui règle l’enfoncement des pointes
- Travail en coup/coup ou déclenchement direct par contact du dispositif de sécurité sur le matériau
- Poignée anti-froid
- Ouverture et chargement rapide des projectiles grâce au poussoir incorporé
- Equipé d’un silencieux orientable à 120°
- Front avant mobile pour désenrayer rapidement l’appareil sans outil
- Equipé en série d’un raccord mâle fileté
- Longueur des projectiles
- Pointes de 25 à 63 mm.
- Livré en coffret plastique avec une paire de lunette de protection, une burette d’huile et 2 clefs coudées
Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
Fixation de marches et contre-marches d’escaliers, parquets sur lambourdes, planchers, ossatures bois, ébrasements bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!