Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur à bande pneumatique DSN 5090 34°
Cloueur pneumatique léger et puissant pour les clous en bande à demi-tête de 30° à 34°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protège les surfaces de travail fragiles
Réglage de la profondeur sans outil
Applications variables
Interrupteur à double fonction pour passer du mode coup par coup au mode rafale et magasin rechargeable réglable et adapté à différentes tailles de clous
Durée de vie élevée
avec détection de magasin vide et filtre à air intégré dans la poignée.
Interrupteur spécialement conçu pour travailler en toute sécurité
S'enfonce dans le matériau et empêche la machine de glisser
Facile à utiliser
Coque en magnésium léger avec alimentation d'air réglable et crochet de ceinture
Applications possibles : construction de bâtiments préfabriqués, finition intérieure, menuiserie, rivetage, boîtes et caisses
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!