Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de connecteurs de charpente CHA 35/50
Machine à gaz haute performance pour fixation de pointes d'ancrage en bande 34° en bande papier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Haut rendement
8000 tirs par charge de batterie.
Rendement à la seconde : 1-2 tirs par seconde.
Capacité de tir maximale : 1000 tirs par heure.
800 à 1000 tirs par cartouche de gaz.
Molette de réglage en profondeur
Permet d'ajuster le tir en fonction du support et de la longueur de la longueur de la pointe utilisée.
Livrée en coffret
2 batteries, un chargeur, 2 clés à laine permettant de démonter lle nez et le chargeur de la machine.
Indicateur de charge de batterie
3 LED vertes = batterie chargée à plus de 80%
2 LED vertes = batterie chargée de 60% à 80%
1 LED verte = batterie chargée de 40% à 60%
1 LED verte clignotante = batterie chargée de 20% à 40%
1 LED rouge = batterie chargé à moins de 20%
Temps de charge rapide
90 min (à 80%).
120 min (à 100%).
Travail pratique et rapide
Conception courte, compacte, et tir quasi sans recul.
Poignée anti-dérapante.
Usage avec cartouche de gaz
Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles.
Pour la fixation de tous types de connecteurs de charpente sur chantier. Tous connecteurs nécéssitants des pointes d'ancrage typer : sabots de charpentes, equerres, feuillard, crampons etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!