Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur à gaz pour ITE 30-220
Cloueur haute performance à gaz pour clouer des chevilles d'isolation pour la fixation d'isolants par l'extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Haut rendement :
- 1 tir par seconde
- 1000 tirs par heure
- 8000 tirs par charge de batterie
- 800 à 1000 tirs par cartouche de gaz.
- 8x plus rapide que le chevillage (actuellement pour poser des chevilles il faut percer, nettoyer le trou, frapper les chevilles)
- 2x plus rapide que le clouage poudre (le réglage de la bonne pénétration n’est pas évident avec le cloueur à poudre, suivant le cloueur, plusieurs poudres existent, cela nécessite des essais préalables qui ne sont pas très pratiques)
Livrée en coffret
2 batteries, un chargeur, 2 clés à laine permettant de démonter lle nez et le chargeur de la machine (cartouche de gaz non fournie).
Indicateur de charge de batterie
3 LED vertes = batterie chargée à plus de 80%
2 LED vertes = batterie chargée de 60% à 80%
1 LED verte = batterie chargée de 40% à 60%
1 LED verte clignotante = batterie chargée de 20% à 40%
1 LED rouge = batterie chargé à moins de 20%
Temps de charge rapide
90 min (à 80%).
120 min (à 100%).
Travail pratique et rapide
Conception courte, compacte, et tir quasi sans recul.
Poignée de maintien reversible sur la gauche ou la droite de l'appareil.
Usage avec cartouche de gaz.
Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles.
La taille de la cheville = taille de l’isolant.
Attention, le béton peut avoir par endroit des cailloux empechant la fixation de se faire correctement. Nous estimons en moyenne qu'une cheville sur12 à 15 peut ne pas fonctionner.
- batiments et maisons individuelles neufs
- batiments et maisons individuelles en rénovation
Permet de fixer les types d'isolants suivants :
- panneaux en polystyrène expansé
- polystyrène normal blanc
- polystyrène graphité
- panneaux en fibre de bois
- panneaux en laine de roche
- panneaux en laine de verre
- mousse résolique
Permet de fixer sur les supports suivants :
- béton
- maçonnerie (possibilité d'utiliser sur brique mais nécéssite des essais préalables)
- acier(nécéssite des essais préalables)
- bois (nécéssite des essais préalables)
Ne s'utilise pas sur de la brique creuse !
Il faut que le cheville se clipse dans le nez du cloueur pour qu’elle soit bien positionnée.
Positionner en premier la cheville sur le nez du cloueur et tirer est bien plus efficace plutôt que d’enfoncer la cheville dans l’isolant puis de venir tirer dedans.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!