Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64
Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64 - 1
Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64 - 2
Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64 - 3
Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64 - 4
Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64

Cloueur puissant pour le traitement des clous de pointe d'une largeur de 1,4 mm et une longueur de 25–64 mm

  • Tension nominale: 7.2 V
  • Capacité de la batterie: 2.5 Ah
  • Énergie de fixation: 30 J
  • Adapté au diamètre max. de clou: 1,6 mm
  • Adapté à la longueur min./max. de clou: 25-64 mm
  • Capacité du chargeur: 100 PCS
  • Nombre d'insertions de clous par charge de batterie: 8000 PCS
  • Longueur: 350 mm
  • Largeur: 96 mm
  • Hauteur: 270 mm
  • Poids de la machine: 2,2 kg
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
Art. N° Tension nominale Capacité de la batterie Énergie de fixation Adapté au diamètre max. de clou Quantité Cdt
Prix/Cdt
086496
7.2 V 2.5 Ah 30 J 1,6 mm
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
Gain de temps


Réglage précis sans outil de la profondeur d'enfoncement pour un schéma de clouage optimal



Les matériaux sont protégés pendant le travail


Le nez caoutchouté protège la surface de travail



Indicateur LED du niveau de charge


Contrôle continu de la charge restante de la batterie



Travail sans fatigue


  • Poignée antidérapante amortissant le recul

  • Parfaitement équilibré


Usage universel


Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles



Technologie lithium-ion


Légère, haute performance, pas d'effet mémoire



Crochet de ceinture pratique

Indication

Les outils d'entraînement de fixation équipés d'un déclenchement à contact ne doivent pas être utilisés :


  • Si le passage d'un point de fixation à un autre se fait par des escaliers, des échelles ou des échafaudages.

  • Lors de la fermeture de boîtes et de caisses.

  • Lors de la fixation de verrous de transport


Conformément à l'assurance sociale allemande relative aux accidents s'appliquant à l'industrie de la construction (BG BAU), l'entrepreneur/employeur est tenu de sélectionner l'outil d'entraînement de fixation approprié par le biais d'une évaluation des risques, conformément à la section 3 du décret sur la sécurité opérationnelle, et de la documenter.