Cloueur à rouleau pneumatique DCN 3265
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur à rouleau pneumatique DCN 3265
Cloueur à rouleau léger et puissant, adapté aux applications de construction en bois
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
Ergonomique
- Cloueur léger, bien équilibré
- La sortie d'air orientable facilite le travail avec ce cloueur
Facile à utiliser
- Passage facile du mode coups par coups au mode rafale
- Réglage simple de la profondeur de pénétration
- Support de ceinture pour avoir le pistolet à portée de main
- Stockage pour le rouleau de pointes, les pointes filetées ou les pointes avec liant plastique
Inclus 25 ml d'huile
1 an garantie
Domaine d'application
Utilisé principalement pour les applications de construction bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!