Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cloueur pneumatique DSK 1555
Cloueur pneumatique DSK 1555 - 1
Cloueur pneumatique DSK 1555 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloueur pneumatique DSK 1555

Cloueur léger et pratique pour pointes d'un diamètre de 1,2 mm et d'une longueur de 15 à 54 mm ;
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
Intervalles d'entretien espacés


Puissant entraînement sans huile avec détection de chargeur vide et accès sans outil pour un dépannage facile



Protège les surfaces de travail sensibles


Réglage de la profondeur sans outil et bec en caoutchouc



Facile à utiliser


Alimentation en air réglable et crochet de ceinture sur la machine



Applications variables


Interrupteur à double fonction pour passer du mode coup par coup au mode rafale

1 an garantie