Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur pneumatique DSK 1555
Cloueur très léger et pratique pour les pointes de diamètre 1,2 mm et de longueur 15 à 54 mm ; la machine s'utilise pour les moulures de porte, les éléments muraux, les moulures de profilé, les plaques d'extrémité, les ornements, les profilés décoratifs, les moulures décoratives, les panneaux de porte et les plinthes
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
Intervalles d'entretien élevées
Puissant entraînement sans huile avec détection de chargeur vide et accès sans outils pour faciliter le dépannage
Protège les surfaces de travail sensibles
Réglage de la profondeur sans outils et bec en caoutchouc
Facile à utiliser
Alimentation d'air réglable et crochet de ceinture sur l'appareil
Applications variables
Interrupteur à double fonction pour passer du mode coups par coups au mode rafale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!