Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de crampillons CRA-30/40
Machine à gaz haute performance pour fixation de crampillons et crochets en bande 0°.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Haut rendement
8000 tirs par charge de batterie
Rendement à la seconde : 1-2 tirs par seconde
Capacité de tir maximale : 1000 tirs par heure
800 à 1000 tirs par cartouche de gaz
Molette de réglage de la profondeur
Permet d'ajuster le tir en fonction du support et de la longueur du crampillon.
Livrée en coffret
2 batteries, un chargeur, 2 clés à laine permettant de démonter le nez et le chargeur de la machine.
Indicateur de charge de batterie
3 LED vertes = batterie chargée à plus de 80%
2 LED vertes = batterie chargée de 60% à 80%
1 LED verte = batterie chargée de 40% à 60%
1 LED verte clignotante = batterie chargée de 20% à 40%
1 LED rouge = batterie chargé à moins de 20%
Temps de charge rapide
90 min (à 80%)
120 min (à 100%)
Travail pratique et rapide
Conception courte, compacte, et tir quasi sans recul
Poignée anti-dérapante
Usage avec cartouche de gaz
Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
Domaine de l'élevage, de l'agriculture, des céréaliers : pose de clotûres, ou clotûres de protections des champs.
Domaine du paysagisme, travails dans les espaces verts.
Domaine de l'arboriculture, tirage de câbles entre les arbres, sur piquets.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!