Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clous en bande UMA 221/10
Clous en bande UMA 221/10 - 1
Clous en bande UMA 221/10 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clous en bande UMA 221/10

Pour une utilisation dans l'acier et les substrats en béton. Adapté au cloueur à gaz/poudre Würth BST MA-75 et autres cloueurs à gaz/poudre avec chargeur

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige



Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :


Profondeur de pénétration (min. 8 mm/max. 12 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.

Article ni repris, ni échangé.