Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clous dans le chargeur et cartouche de gaz NG CSM-1
Compatible avec DIGA CSM-1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Clou universel de haute qualité ∅ 2,6 mm
iBMP MPA TU Braunschweig
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (site d'essai pour le bois et la cloison sèche)
Raccord direct ou coulissant Z-571-11/PF conformément à la norme DIN 18183-1 pour séparateurs internes non porteur conformément à la norme DIN 4103-1
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Article ni repris, ni échangé.- Fixation des profils en U dans les cloisons sèches
- Fixation sur substrat de béton (béton normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206 dans l'acier, la brique calcaire et la tuile pleine dans la zone d'installation, les cloisons sèches, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!