Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX Compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX Compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power - 1
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX Compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power - 2
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX Compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX Compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Clou spécial de qualité supérieure avec pointe balistique laminée pour des fixations dans le béton haute résistance

  • Réduction du nombre d'échecs de pose par rapport aux clous traditionnels
Indication

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.

Pour une longueur de 22 mm : Evaluation Technique Européenne ETA-21/0703

Article ni repris, ni échangé.