Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant à bague rouge M3-M12
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant à bague rouge M3-M12 - 1
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant à bague rouge M3-M12 - 2
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant à bague rouge M3-M12 - 3
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant à bague rouge M3-M12 - 4
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant à bague rouge M3-M12 - 5
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant à bague rouge M3-M12 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant à bague rouge M3-M12

Composé de forets métal avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt 8 % et tarauds pour trou débouchant à bague rouge Longlife avec revêtement TiAlN+ haut de gamme pour le traitement des matériaux difficiles à usiner (par ex. Hardox) avec de très hautes résistances, de 1000 à 1400 N/mm², tels que les pelleteuses, les superstructures pour camions, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc. disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Foret métal


  • Stabilité de perçage et force de coupe exceptionnellement élevées

  • Résistance à la rupture élevée

  • Longévité jusqu'à 9 fois plus longue et longévité jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques

  • Centrage exceptionnel pendant le travail et réduction de la force requise

  • Queue à section triangulaire (à partir d'un dia. 4 mm)


Taraud machine


  • Un des plus puissants revêtements de taraud actuellement sur le marché pour l'usinage des matériaux durs

  • Spécialement conçu pour le traitement des filetages

  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 800 °C

  • Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3000 HV

  • La conception multicouche avec couche de glissement supplémentaire assure un faible frottement, faible tendance à l'adhérence, évacuation des copeaux optimale

  • Arête de coupe stable grâce à un angle de coupe réduit


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant réfrigérant et de lubrifiant

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Article ni repris, ni échangé.