Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces
Une cheville. 8 nœuds. Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles. L'assortiment comprend toutes les tailles SHARK® TWIST dans un seul coffret.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Mise en œuvre rapide et flexible
- Facile : il suffit d'une simple pression du doigt pour enfoncer la cheville afin d'obtenir un montage affleurant, pas besoin de marteau
- Rapide : le serrage de la vis se fait très facilement
- Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique
- Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis
Niveau de sécurité élevé
- Innovante : nœud de serrage créant 8 points de contact derrière la paroi pour une surface de tenue extrêmement grande
- Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées
- Optimisée : nécessite un couple de serrage faible, mais avec un couple de rupture élevé.
- Avec protection contre la rotation excessive
- Certifiée : Evaluation technique européenne ETA pour les matériaux pleins et creux à partir de mi-2023
Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les éléments à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, comme par exemple les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques
- Cheville plastique universelle
- Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre
- Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement
- Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!