Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2
Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2 - 1
Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2 - 2
Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2 - 3
Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2

Coffret complet ultra-équipé : 2 émetteurs-récepteurs livrés avec des accessoires et une mallette de transport. Permet de réaliser des communications gratuites, sans abonnement
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
  • Puissance d’émission 500 mW (maximum autorisé en Europe) pour des performances exceptionnelles allant jusqu’à 5 km en champ libre

  • Gamme de fréquence large sur 446 MHz limitant les risques de parasites

  • Possibilité de raccorder un nombre illimité d’appareils entre eux

  • 16 Canaux

  • Groupes d'appels paramétrables

  • Utilisation compatible avec les anciens modèles FT COM Art. N° 0715 53 891 sur les 8 premiers canaux, les 8 canaux suivants codés différemment sont compatibles avec la plupart des modèles des autres grands fabricants présents sur le marché tels que Motorola, Kenwood

  • Fonction économiseur de batterie en veille et témoin de niveau de batterie

  • Accu Li-Ion 2000 mAh 3,8 V garantissant minimum 8 h d’autonomie

IP 54


  • Protégé contre la poussière et les projections d'eau

Fonction VOX


  • Se déclenche au son de la voix

  • Mains libres

PMR 446