Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret chevilles W-MH électricien
Coffret de chevilles métalliques parois creuses avec pince d'expansion.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
En plus des 3 dimensions de chevilles, le coffret contient une pince à expansion à crémaillère permettant d’expanser les chevilles plus rapidement.
Le coffret transparent permet d'identifier rapidement le contenu et de voir la quantité de produits restante.
Les chevilles WMH/L constituent la solution éprouvée pour une fixation rapide et sûre dans tous les types de parois creuses. Elles offrent un excellent maintien grâce à l'expansion des pattes métalliques à l'arrière des supports qui créent une large zone de contact.
Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis.
La vis à tête cylindrique bombée peut être desserrée sans perte de maintien.
Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes sur la collerette (verouillage anti-rotation) doivent être repliées.
Pousser le levier avant de la prince pour relâcher la crémaillère.
Pour fixer des éclairages, des rails, des colliers de fixation, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!