Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret cintreuse arbalète
1 cintreuse arbalète et 5 formes pour cintrer des tubes de diamètre 12, 14, 16, 18 et 22 mm
Utilisation universelle dans les installations sanitaires et de chauffage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour le cintrage précis jusqu'à 90°
- Possibilité de réaliser différents types de cintrages : cintrage étagé, contre-cintrage, chapeau de gendarme
- Libération du coude par simple pression sur le levier central
- Coffret en ABS léger et très résistant
- Corps en fonte robuste pour une longévité accrue
- Résultats de cintrage optimisés grâce aux formes adaptées
- Echange rapide et simple des formes grâce au verrouillage à baïonnette
- Idéal en environnement restreint pour une utilisation à une main
Ne pas cintrer de tubes chauds : attendre qu'ils aient atteint la température ambiante
Ne pas cintrer de tubes écrouis : les tubes cuivre écrouis doivent être recuits
Installateurs sanitaires, génie climatique, chauffagistes
Pour le cintrage de tubes recuits et tubes cuivre enrobés (DIN 1057), tubes acier doux (DIN 2393/2394), tubes aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!