Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret cliquet et douilles 1/2" VDE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret cliquet et douilles 1/2" VDE

Pour tous travaux sous haute tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif (AC) et 1500 V en courant continu (DC)
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
  • Double isolation avec code couleur de sécurité rouge sur fond jaune (le rouge indique une protection jusqu'à 1000 V ; lorsque le jaune apparaît, il faut changer l'outil)

  • Coffret en plastique avec alvéoles en mousse

  • Les produits dans le coffret ne sont pas compatibles avec ceux d'une autre gamme

  • Dimensions des douilles : 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Conforme aux normes EN 60900 et IEC 900