Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, TX et 6 pans, taille 2 17 pièces
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, TX et 6 pans, taille 2 17 pièces - 1
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, TX et 6 pans, taille 2 17 pièces - 2
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, TX et 6 pans, taille 2 17 pièces - 3
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, TX et 6 pans, taille 2 17 pièces - 4
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, TX et 6 pans, taille 2 17 pièces - 5
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, TX et 6 pans, taille 2 17 pièces - 6
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, TX et 6 pans, taille 2 17 pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret d'embouts de vissage RW, PH, TX et 6 pans, taille 2 17 pièces

Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, six pans mâle et à fente dans des barrettes d'embouts amovibles et un porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles


  • Les barrettes d'embouts peuvent être enlevées du coffret pour prendre des barrettes d'embouts individuelles sur le lieu d'utilisation ou pour équiper des coffrets d'embouts individuellement

  • Les barrettes d'embouts peuvent être extraites facilement du coffret à l'aide d'un tournevis étroit


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur le couvercle et sur l'embout


Toujours à disposition


  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes aux tailles adaptées au système modulaire de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier