Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret d'inserts filetés

Produits les plus populaires dans la catégorie Coffret d'inserts filetés


Coffrets d’inserts filetés : disposez d’un grand choix de pièces à portée de main

Les coffrets d'inserts filetés Würth sont des ensembles de composants utilisés pour ajouter des filetages internes à des matériaux, souvent pour des applications de réparation ou de renforcement. Ces kits contiennent généralement une variété d'inserts filetés de différentes tailles et types, ainsi que les outils nécessaires pour les installer correctement.

Fonctionnement d’un insert fileté

Les inserts filetés sont ancrés mécaniquement sans goupilles de blocage, mastics ou adhésifs supplémentaires. Ils peuvent être posés et vissés sur le filetage préalablement préparé tout comme une vis standard. L'insert fileté se compose d'un fil à section losange formé en hélice avec une languette d'entraînement qui est ensuite coupée au point de rupture prédéterminé lors de l'installation.

Les avantages à utiliser les inserts filetés

  • Réparation des filetages arrachés à moindre coût
  • Capacité de charge élevée
  • Raccordement durable, même dans de petits diamètres
  • Pas de rebut de la pièce, réparation possible
  • Création d'un filetage résistant
  • Assure une bonne fixation
  • Pas d'usure ou usure réduite des filetages
  • Démontage possible pour réutilisation
  • Protection contre la corrosion et résistance à la chaleur.

Domaines d’applications des inserts filetés

Les inserts filetés sont utilisés avec succès dans diverses industries, comme la construction de machines et le bâtiment, l'automobile, la construction d'outils et de machines spéciales, le domaine de la plasturgie, le domaine militaire, l'industrie aérospatiale.