Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret d'inserts hélicoïdaux W.TEC® INSERT COIL M5-M12 conforme à la norme DIN 8140
Coffret d'inserts hélicoïdaux W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 conforme à la norme DIN 8140 - 1
Coffret d'inserts hélicoïdaux W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 conforme à la norme DIN 8140 - 2
Coffret d'inserts hélicoïdaux W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 conforme à la norme DIN 8140 - 3
Coffret d'inserts hélicoïdaux W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 conforme à la norme DIN 8140 - 4
Coffret d'inserts hélicoïdaux W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 conforme à la norme DIN 8140 - 5
Coffret d'inserts hélicoïdaux W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 conforme à la norme DIN 8140 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret d'inserts hélicoïdaux W.TEC® INSERT COIL M5-M12 conforme à la norme DIN 8140

Avec diamètre extérieur réduit pour une meilleure installation. Pour la production d'un filetage femelle durable et résistant. Avec filetage de précision en fonctionnement libre. Acier inoxydable
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
Parfaite combinaison de filetage et de réparation de filetage peu encombrants et résistants à l'usure dans un système de rangement à compartiments 4.4.1


  • Dans les matériaux en métal à faible résistivité

  • En plastique


Répartition optimale des forces


La flexibilité des inserts filetés compense les erreurs de pas et d'angle



L'insert fileté se positionne bien



Couple de friction de filetage et pression de torsion minimes



Résistance accrue à la corrosion



Réduction du poids et de l'espace


Nombre réduit de points de connexion et/ou dimensions de vissage réduites



Coûts minimisés


En renforçant le filetage, ce qui réduit efficacement les coûts de réparation

La position de tolérance du filetage ISO correspond à 6H après l'installation.