Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils pour bougies de préchauffage pour Opel/Vauxhall M8x1-M9x1-M10x1 et M10x1,25 Opel/Vauxhall 52 pcs
Jeu d'outils pratique adapté à tous les modèles Opel/Vauxhall actuels.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la dépose des bougies de préchauffage cassées et le nettoyage complet du puits de bougie
- Les 3 modules sont également livrables en alternative du module complet. Tous les composants du kit, y compris les pièces d'usure, sont livrables séparément.
Le kit complet comporte les 3 modules suivants :
- 27 pièces : Dépose des bougies de préchauffage si l'entraînement hexagonal est cassé. Le taraudage de bougie de préchauffage dans la culasse reste intact.
- 16 pièces : Dépose de la pointe de la bougie de préchauffage lorsque celle-ci est cassée. Aucun dommage au niveau des sièges de bougie de préchauffage dans la culasse.
- 5 pièces : Pour le nettoyage complet du puits de bougie de préchauffage dans la culasse. Préparation correcte avant le remontage de la bougie de préchauffage.
| Liste des applications | ||
| Moteur | Filetage | Cône d'étanchéité |
| 1,3CDTi | M8x1.0 | 93° |
| 1,6CDTi/2,0CDTi | M9x1.0 | 93° |
| 1,9TTiD (Saab) | M9x1.0 | 93° |
| 1,9 CDTI | M10x1.0 | 63° |
| 2,2 DTi | M10x1.0 | 63° |
| 1,7/3,0 CDTi | M10x1.25 | 119° |
Article ni repris, ni échangé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!