Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douilles 1/2 pouce Assortiment de 23 pièces
Outil ZEBRA® hexagonal de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment complet de 23 douilles de 1/2 pouce pour vis hexagonales
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
19 douilles avec sortie hexagonale pour les tailles les plus courantes
Serrage puissant et efficace
- Les deux rallonges rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Peut être inversé d'une seule main avec le cadran
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!