Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de douilles 1/2 six pans mâle longues 6 pièces
Assortiment complet de clés à douille, six pans mâle, longues
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Serrage puissant et efficace et de haute qualité pour une longue durée de vie
- Avec acier chrome-vanadium éprouvé
- Les surfaces sont recouvertes d'un plaquage chromé et dotées d'une finition satinée matte qui garantit une bonne prise
- La surface résiste de manière permanente à la rouille et garantit une durée de vie plus longue que la moyenne
Rangement en toute sécurité et outils faciles à trouver
- Le boitier métallique stable doté d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse PUR avec effet de serrage
- Les outils restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquant peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
La clé à douille au surplat de 9 mm et de 140 mm de long incluse dans le contenu de la livraison ne peut pas être commandée de nouveau séparément
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!