Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/wQSV9Hr0FgQ

Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces

Grand assortiment de douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce pour un large champ d'utilisations, cliquets à levier reversible
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
Très grand assortiment de 59 pièces présenté dans une boîte en métal robuste


  • Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis


  • L'assortiment de 1/4 pouce comprend 12 douilles avec surplats de 4 à 14 mm et un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts

  • Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX

  • L'assortiment de 1/2 pouce comprend 19 douilles avec surplats de 10 à 32 mm

  • Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles


Serrage puissant et efficace avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce


  • Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force

  • La rallonge flexible, la poignée enfichable pour les outils de 1/4 pouce et les rallonges coudées pour les deux tailles d'outils garantissent un travail efficace et confortable

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • La faible oscillation d'arc de 7,5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le levier d'inversion permet de passer d'une rotation anti-horaire à une rotation horaire en toute simplicité. L'outil peut ainsi être utilisé d'une seule main


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage