Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douilles 3/8 pouce Assortiment de 16 pièces
Douilles 3/8 pouce Assortiment de 16 pièces - 1 Douilles 3/8 pouce Assortiment de 16 pièces - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/wQSV9Hr0FgQ

Douilles 3/8 pouce Assortiment de 16 pièces - 1
Douilles 3/8 pouce Assortiment de 16 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douilles 3/8 pouce Assortiment de 16 pièces

Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Assortiment de base compact de 16 pièces dans une boîte en métal robuste


  • Cet assortiment pratique comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Douilles adaptées aux vis les plus courantes


  • L'assortiment de 3/8 pouce comprend 12 douilles avec surplats de 8 à 19 mm

  • Avec cette taille, l'effet de levier est plus important qu'avec les outils de 1/4 pouce, mais la forme est plus compacte qu'avec les variantes de 1/2 pouce


Serrage puissant et efficace


  • La rallonge rigide peut être utilisée pour un transfert direct de la force

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le cadran facilite l'inversion du sens de rotation (rotation anti-horaire ou rotation horaire).


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage