Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces
UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 1
UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 2
UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 3
UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 4
UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 5
UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 6
UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 7
UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 8
UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

UE+ HSCo 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces

Un modèle polyvalent avec angles de torsion extrêmement irréguliers (UE) et dégagement supplémentaire du taraud est disponible exclusivement chez Würth, pour des fraisages parfaits. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Angles de torsion extrêmement irréguliers


  • Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage

  • Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux

  • Il est possible d'utiliser des valeurs de coupe plus élevées


Dégagement supplémentaire du taraud - Exclusif


  • Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une fraise classique

  • Jusqu'à 2 fois plus de fraisages que pour les fraises conventionnelles

  • Effort considérablement réduit en cas d'utilisation avec des perceuses et visseuses

  • Possibilité de fraisage plus profond


Application universelle


Performances optimales lors du travail de quasiment tous les matériaux et applications, grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe HSCo



Tige 3 faces


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® offrant des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture