Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de goupilles élastiques 1 100 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752
Coffret de goupilles élastiques 1 100 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752 - 1 Coffret de goupilles élastiques 1 100 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752 - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de goupilles élastiques 1 100 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752 - 1
Coffret de goupilles élastiques 1 100 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de goupilles élastiques 1 100 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752

Acier ressort, brut
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
Diamètre 2 mm à 6 mm inclus dans l'assortiment