Utilisation d'une goupille fendue
Une goupille fendue, également connue sous le nom de goupille épingle, est un élément de fixation couramment utilisé pour sécuriser des assemblages mécaniques. Elle est principalement utilisée pour maintenir en place des écrous crénelés ou des boulons avec un trou à leur extrémité. La goupille est insérée dans le trou ou les créneaux, puis ses deux branches sont repliées pour assurer la fixation de l'assemblage. Ce type de goupille est facile à installer et à démonter, bien qu'elle ne soit pas réutilisable après démontage en raison de la modification de ses propriétés mécaniques.
Avantages d'un coffret de goupilles fendues
Posséder un coffret de goupilles fendues présente plusieurs avantages :
- Variété de tailles : Un coffret contient généralement des goupilles de différents diamètres et longueurs, permettant de s'adapter à divers besoins et applications sans avoir à acheter chaque taille individuellement.
- Matériaux divers : Les goupilles fendues sont disponibles en différents matériaux, comme l'acier zingué ou l'acier inoxydable, offrant des options selon les exigences de résistance à la corrosion et de durabilité.
- Praticité : Avoir un coffret à disposition facilite l'accès rapide à la taille et au type de goupille nécessaire pour une tâche spécifique, ce qui est particulièrement utile dans des environnements professionnels ou industriels où les besoins peuvent varier.
- Économie de temps : Disposer d'un assortiment complet de goupilles fendues permet de gagner du temps en évitant des allers-retours pour se procurer la bonne pièce, surtout en cas de réparations urgentes ou de maintenance régulière.