Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. - 1 Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. - 1
Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1.

Cuivre massif
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
Toutes les rondelles conformes à la norme DIN 7603 sont des joints plats sur des surfaces statiques


Elles sont utilisées pour assurer l'étanchéité des raccords de tuyauterie à vis statiques



Les bagues en cuivre peuvent être utilisées partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de leur résistance à la corrosion



Forme A = joint plat



Résistance à la chaleur jusqu'à +300 °C max.