Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de joints d'étanchéité en cuivre



Joints en cuivre : assurez une étanchéité parfaite et durable

Les joints d'étanchéité en cuivre sont des composants essentiels utilisés pour assurer l'étanchéité des dispositifs, en évitant les fuites de fluides (liquides ou gaz) entre différents milieux. Würth vous propose ces pièces sous forme de coffrets complets avec des compartiments facilitant le rangement par type ou dimension de joint.

Caractéristiques des joints en cuivre

  • Matériau : Le cuivre est un métal tendre et ductile, ce qui permet au joint de se déformer plastiquement sous pression, assurant ainsi une étanchéité efficace par écrasement.
  • Résistance : Les joints en cuivre peuvent résister à des températures élevées et à des environnements corrosifs, ce qui les rend adaptés à des applications variées, notamment dans l'industrie automobile et la plomberie.

Utilisations des joints en cuivre

  • Automobile : Ils sont souvent utilisés pour les bouchons de vidange des moteurs, où la déformation plastique du joint assure une étanchéité fiable.
  • Plomberie : En plomberie, les joints en cuivre sont utilisés pour les raccords de manomètres et autres dispositifs nécessitant une étanchéité durable et résistante à la chaleur et à la pression.
  • Applications Industrielles : Ils sont également utilisés dans des environnements industriels où des conditions de température et de pression extrêmes sont courantes.

Avantages des joints en Cuivre

  • Adaptabilité : Les joints en cuivre peuvent s'assouplir sous l'effet de la chaleur, ce qui permet une meilleure adaptation aux surfaces de contact.
  • Durabilité : Leur résistance à la corrosion et à l'usure les rend particulièrement durables, réduisant ainsi la fréquence des remplacements nécessaires.

Les joints d'étanchéité en cuivre sont donc des composants polyvalents et robustes, utilisés dans divers domaines pour assurer une étanchéité efficace et durable. Retrouvez des jeux complets dans nos différents coffrets Sysko.