Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de joints d'étanchéité
Assortiment de joints d'étanchéité
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de joints d'étanchéité - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de joints d'étanchéité

525 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7603, aluminium
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
Toutes les bagues conformes à la norme DIN 7603 sont des joints plats sur surfaces statiques


Elles sont utilisées pour assurer l'étanchéité des raccords de tuyauterie à vis statiques



  • Les bagues en aluminium peuvent être utilisées partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de leur résistance à la corrosion

  • Forme A = joint plat

  • Résistance à la chaleur jusqu'à +300 °C max.
Indication

Le choix de la matière des bagues d'étanchéité dépend des substances présentes dans les tuyaux.


Lors de l'utilisation des joints d'étanchéité, noter que les dimensions indiquées correspondent aux diamètres intérieurs et extérieurs (si l'espace est restreint, le diamètre interne est déterminant).