Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de joints sans amiante rouge
Joints en épaisseur 2 mm dans 9 dimensions, soit 985 pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Livrés dans le nouveau coffret ORSY 4.4.1. :
- possibilité d’assemblage et de verrouillage avec d'autres coffrets 4.4.X,
- poignée à grip rabattable
- produit ultra résistant
- joint intérieur continu pour la protection contre la pluie
Agrément eau potable selon l'U.E KTW-TZW
Eau potable (chaude, froide), air, alimentaire
Plage de résistance à la température (°C) : -150°C à +180°C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!