Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de rondelles plates
1 425 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 DIN 125 forme A, 140 HV, acier zingué bleu (A2K) - rondelles pour vis et écrous hexagonaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de 1425 pièces
- 200 rondelles Ø 3,2 mm
- 200 rondelles Ø 4,3 mm
- 200 rondelles Ø 5,3 mm
- 200 rondelles Ø 6,4 mm
- 200 rondelles Ø 8,4 mm
- 100 rondelles Ø 10,5 mm
- 100 rondelles Ø 13,0 mm
- 100 rondelles Ø 15,0 mm
- 100 rondelles Ø 17,0 mm
- 25 rondelles Ø 21,0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!