Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de scies-cloches bimétal Longlife & Speed HSS Co8 26 pièces dans le coffret
Assortiment de scies-cloches bimétal Longlife & Speed HSS Co8 26 pièces dans le coffret
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de scies-cloches bimétal Longlife & Speed HSS Co8 26 pièces dans le coffret - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de scies-cloches bimétal Longlife & Speed HSS Co8 26 pièces dans le coffret

Perçage extrêmement rapide et grande longévité, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
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
Progression extrêmement rapide de la scie avec un minimum d'efforts


Nouvelle forme des dents.



Concentricité et précision de la course latérale élevées


Socle stable grâce à un plus grand nombre de filets.



Fonctionnement très silencieux et avec très peu de vibrations jusqu'à une profondeur de coupe de 38 mm


Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt).

Article ni repris, ni échangé.