Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs
Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs - 1
Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs - 2
Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs - 3
Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs - 4
Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs - 5
Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs - 6
Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs - 7
Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs - 8
Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs

Composé de forêts métal de précision et de tarauds pour trou borgne pour des utilisations variées dans les aciers jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
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
Foret métal


  • Conception de pointe d'attaque optimale pour une force de poussée 20 % inférieure ainsi qu'une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite

  • Conception de pointe d'attaque optimale pour un perçage précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées

  • Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis

  • Surface vaporisée pour une excellente adhérence des lubrifiants réfrigérants et une réduction du risque d'accumulation de dépôts de matière


Taraud machine


  • La nouvelle géométrie Vario empêche l'accumulation de copeaux

  • Préparation de l'arête de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes pour une excellente évacuation des copeaux et des filetages parfaitement adaptés à l'alésage

  • Réduction du risque d'écaillage de l'outil lors du retour grâce à l'épaulement coudé

  • Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier

  • Durée de vie jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.