Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376 7 pcs
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nouvelle géométrie Vario
Evacuation des copeaux optimisée pour empêcher toute accumulation
Préparation des arêtes de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes
Excellente évacuation des copeaux et précision de taraudage optimale
Epaulement coudé
Risque réduit d'écaillage de l'outil lors du retour
Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier
Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine classiques
Disponible exclusivement chez Würth
Coffret compact et pratique adaptée au système ORSY® avec des fonctionnalités utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!