Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs - 1
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs - 2
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs - 3
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs - 4
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs - 5
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs - 6
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs - 7
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs - 8
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs

Composé de forets métal de précision et de tarauds pour trou borgne pour le travail des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le travail des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 000 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
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
Foret métal


  • Larges espaces d'évacuation de copeaux pour un perçage rapide et une évacuation parfaite des copeaux

  • Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis, idéale pour les trous de carotteuse


Taraud machine


  • La nouvelle géométrie Vario empêche l'accumulation de copeaux

  • Préparation de l'arête de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes pour une excellente évacuation des copeaux et des filetages parfaitement adaptés à l'alésage

  • Rainure extra-longue pour l'optimisation de l'alimentation en liquide de refroidissement et de l'évacuation des copeaux pour les filetages profonds

  • Réduction du risque d'écaillage de l'outil lors du retour grâce à l'épaulement coudé

  • Coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable

  • Durée de vie jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.