Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs
Comporte un taraud ébaucheur (forme A), un taraud intermédiaire (forme D) et un troisième taraud (forme C) dans les tailles M3-M12 pour produire manuellement des filetages métriques ISO DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des métaux non ferreux et des matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm² Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!