Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de vis à tête fraisée ISO 10642 acier zingué Sysko 635 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Coffret de vis à tête fraisée ISO 10642 acier zingué Sysko 635 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 - 1 Coffret de vis à tête fraisée ISO 10642 acier zingué Sysko 635 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de vis à tête fraisée ISO 10642 acier zingué Sysko 635 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 - 1
Coffret de vis à tête fraisée ISO 10642 acier zingué Sysko 635 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à tête fraisée ISO 10642 acier zingué Sysko 635 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1

Acier zingué, 010.9 (A2K)
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
Vis à tête fraisée à six pans mâle


  • M6 x 12-25 mm

  • M8 x 16-30 mm

  • M10 x 25-40 mm