Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tête fraisée ISO 2009 acier zingué Sysko 1290 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
ISO 2009, acier zingué, bleu passivé (A2K), avec fente
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contenu : 1290 pièces
- 100 vis à tête fraisée M3 × 6 / M3 × 12 / M3 × 20 / M3 × 25 mm
- 100 vis à tête fraisée M4 × 10 / M4 × 16 / M4 × 20 / M4 × 25 mm
- 100 vis à tête fraisée M5 × 10 / M5 × 16 mm
- 50 vis à tête fraisée M5 × 20 / M5 × 30 mm
- 50 vis à tête fraisée M6 × 10 / M6 × 16 / M6 × 20 mm
- 40 vis à tête fraisée M6 × 30 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!