Visserie bois : les coffrets de vis à bois Würth, complets et optimisés
Les vis à bois ASSY 4 de Würth sont une gamme de produits reconnue pour leur qualité et fiabilité exceptionnelles dans le domaine de la fixation. Conçues en collaboration avec des experts en ingénierie et des clients, cette gamme offre une solution complète pour tous les besoins en matière de fixation dans le bois, notamment pour l'agencement, la menuiserie, la construction en bois, les terrasses, et l'aménagement extérieur.
Les coffrets vis à bois ASSY 4 de Würth offrent une solution de fixation fiable et rapide pour une grande variété d'applications dans le domaine du bois, avec une gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels.
Caractéristiques et utilisations des coffrets de vis à bois Würth :
- Vis universelle : Les vis ASSY 4 sont conçues pour une fixation rapide et permanente des assemblages bois-bois ou métal-bois, notamment dans la fabrication de meubles, de terrasses, de charpente…
- Matériaux et finitions : Elles sont essentiellement disponibles en acier zingué, en inox A2 et A4 pour résister à la corrosion.
- Transmission de puissance : Les vis ASSY 4 CSMP offrent une transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW, qui assure une grande zone de contact.
- Vente exclusivement aux professionnels : Les vis à bois ASSY 4 sont vendues exclusivement aux professionnels et peuvent être commandées en ligne ou dans l'un des magasins Würth.
- Commande en ligne : Les clients peuvent s'inscrire à la boutique en ligne en 3 clics pour commander ces produits. Un configurateur permet également de trouver la bonne vis à bois ASSY 4 rapidement selon le type d’utilisation prévue.
- Variété de tailles et de quantités : Les vis ASSY 4 sont disponibles en différentes tailles et quantités, allant de 100 à 500 vis par lot, pour répondre aux besoins spécifiques des clients.